| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35960735 Herst.-Nr.: 7TCI029100R0079 EAN/GTIN: 5414363115786 |
|
|
| | |
| Verbinder RSK5301 Schirmanschluss fuer abgeschirmte Leitungen und Koaxialkabel, einteilig, Schirmdurchmesser 3.66 - 5.12 mm, Elektrolyt-Kupferlegierung, nach CDA Nr. 110, gelb Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-teilig | Hülsenform: | Außenhülse | Isoliert: | nein | Schirmdurchmesser: | 3,7 mm | Farbcode: | gelb | Pressform: | rund | Bandware: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,489* | € 70,059* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 56,90* | € 71,43* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,01* | € 72,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,63* | € 73,43* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,04* | € 76,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,569* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|