Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch sw 3,2/1,6mm/1,22m MLP125-0-A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB MLP, flexibeler MLP125-0-A Schrumpfschlauch für höc MLP125-0-A
ABB MLP, flexibeler MLP125-0-A Schrumpfschlauch für höc MLP125-0-A
Artikel-Nr.:
     3517I-35960762
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017310R0294
EAN/GTIN:
     5414363104803
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3mm schwarz
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch sw 3,2/1,6mm/1,22m MLP125-0-A

MLP, flexibeler Schrumpfschlauch fuer hoechste Anforderungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 3.2 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 30.5 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3,2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1,8 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,5 mm
Länge:
1,22 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,47*
€ 64,17*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,3025*
€ 64,2925*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,7075*
€ 70,8175*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,2425*
€ 74,5925*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,54*
€ 76,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,17*
€ 76,3623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,62*
€ 74,5178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,38*
€ 70,6622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,02*
€ 67,8538
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,12*
€ 66,7828
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,47*
€ 58,8693
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9788* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.