Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35960898 Herst.-Nr.: 281-350 EAN/GTIN: 4017332199292 |
| |
|
| | |
| Trennwand grau 281-350 Trennwand 2 mm dick überstehend lichtgrau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | nein | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grau | Stärke: | 2 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,2791* | € 0,3791* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,2874* | € 0,3874* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2985* | € 0,4028* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,27976* | € 0,48976* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,29* | € 0,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|