Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreih-Prüfstecker f. ST 1,5 rot PS-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anreih-Prüfstecker f. ST 1,5 rot PS-4
Anreih-Prüfstecker f. ST 1,5 rot PS-4
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35960997
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030970
EAN/GTIN:
     4017918818913
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Durchgangsklemme
Laborstecker

Anreih-Prüfstecker f. ST 1,5 rot PS-4

Prüfstecker, Anreihprüfstecker, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anreihbar:
ja
Polzahl:
1
Rastermaß:
4,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 3,83*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,887*
€ 3,867*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,083*
€ 4,113*
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,20719*
€ 4,28719*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,217*
€ 4,297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,113*
€ 4,89447
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,993*
€ 4,75167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,663*
€ 4,35897
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,083*
€ 3,66877
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036712
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.