Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder m.Stahlzunge 3,6x368mm,sw 181742


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181742 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz
Cimco 181742 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-35961030
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181742
EAN/GTIN:
     4021103817421
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder m.Stahlzunge 3,6x368mm,sw 181742

Kabelbinder mit Stahlzunge, BxL 3,5x360 mm, Kabelbaum 3-101 mm, in schwarz, Metallzunge aus Edelstahl V4A, antimagnetisch und korrosionsbeständig. Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2,Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
360 mm
Bündeldurchmesser:
3..101 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1991*
€ 0,2791*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,20497*
€ 0,28497*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2074*
€ 0,2874*
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,2194*
€ 0,3094*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2219*
€ 0,3119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2491*
€ 0,29643
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1991*
€ 0,23693
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.