| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35964992 Herst.-Nr.: 3402460 EAN/GTIN: 4012195300854 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe M10 nach DIN 125/A 966 F Unterlegscheibe für den universellen Einsatz. Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 10,5 mm | Außendurchmesser: | 20 mm | Stärke: | 2 mm | Lochform: | rund | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Geeignet für Schraubenmaß (metrisch): | 10 | Facettenförmig: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, din 125 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2848* | € 0,3748* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,2877* | € 0,3777* | | | | | | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,2963* | € 0,3863* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,2967* | € 0,401* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,3125* | € 0,4125* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|