| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35966513 Herst.-Nr.: RAW 85.300 EAN/GTIN: 4013339243358 |
| |
|
| | |
| Reduzierabs.Winkel RAW 85.300 Reduzier-/Abschluss-/Winkelstück, für den Abschluss von Kabelrinnenenden sowie zur Reduzierung und Erweiterung von durchlaufenden Kabelrinnen und zur Herstellung horizontaler Richtungsänderungen, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Kabelrinnen : 85 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) H x B (innen) : 85 x 300 mm Reduzierungsmaß B : 300 mm Gesamtbreite B1 : 422 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Längs- und Winkelverbinder | Gelenkverbinder horizontal: | nein | Gelenkverbinder vertikal: | nein | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 100..600 mm | Länge: | 422 mm | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 6,54* | € 8,19* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 8,57* | € 12,17* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 11,73* | € 14,36* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 12,02* | € 14,64* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,60* | € 14,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|