Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfplatte KU 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfplatte KU 50
Kopfplatte KU 50
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35967215
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KU 50
EAN/GTIN:
     4013339191901
Suchbegriffe:
Kopfplatte
U-Profilschiene
kopfplatte stahl
kopfplatte

Kopfplatte KU 50

Schraubkopfplatte, Kopfplatte mit angeschweißtem U-Profil, zur Montage an waagerechten Decken, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Profil : U 50/... Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t : 140 x 40 x 5 mm Befestigungslochung : 13 x 20 mm mittiger Abstand : 100 mm U-Profillochung : ? 12 mm mittiger Abstand : 50 mm Gesamtlänge L : 105 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Geeignet für:
U-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 7,75*
€ 9,53*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,73*
€ 10,97*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 7,77*
€ 11,03*
5 Tage
68
1
€ 4,95*
ab € 8,18*
€ 11,62*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,33*
€ 11,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.