Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubklemme SSYH-3247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubklemme SSYH-3247
Schraubklemme SSYH-3247
Artikel-Nr.:
     3517I-35967685
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     SSYH-3247
EAN/GTIN:
     4013339745227
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung

Schraubklemme SSYH-3247

E-Klips, Schraubklemme, zum Anschrauben an verschiedenste Trägerflansche. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 32 - 47 mm Breite B : 70 mm für Gewindestabdurchgangsloch : Ø 14 mm Tragfähigkeit F : 1,1 kN Werkstoff : Stahl, rostfrei, Werkstoff Nr. 1.4401
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Innengewinde
Montage horizontal:
nein
Montage vertikal:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
32..47 mm
Bohrungsdurchmesser:
14 mm
Zulässige Nutzlast:
1100 N
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 15,68*
€ 18,87*
25
Frei Haus
ab € 15,7452*
€ 19,0552*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 17,72*
€ 21,19*
25
€ 5,95*
ab € 17,6645*
€ 21,2045*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 18,3287*
€ 21,8587*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,6592
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 471,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.