Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse mit Kragen H0,5/14S W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse mit Kragen H0,5/14S W
Aderendhülse mit Kragen H0,5/14S W
Artikel-Nr.:
     3517I-35969853
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9004590000
EAN/GTIN:
     4008190862060
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 0,5qmm weiß
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,5mm²

Aderendhülse mit Kragen H0,5/14S W

Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0274*
€ 0,0387*
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0397*
€ 0,056*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0422*
€ 0,0597*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04542*
€ 0,06412*
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0462*
€ 0,0651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
1445070000
ab € 134,20*
Sonstiges
Weidmüller
1445080000
ab € 146,48*
Sonstiges
Weidmüller
9014350000
ab € 121,32*
Sonstiges
Weidmüller
1444050000
ab € 114,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.