Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse Bandware H1,5/14T SW BD


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-35969952
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9021960000
EAN/GTIN:
     4008190262389
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülse 2,5 mm² isoliert schwa...

Aderendhülse Bandware H1,5/14T SW BD

Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,33*
€ 7,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,32*
€ 10,34*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,70*
€ 10,89*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,54*
€ 12,10*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,39*
€ 12,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,70*
€ 9,163
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1445070000
ab € 133,43*
Zubehör
Weidmüller
9011680000
ab € 117,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.