Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse mit Kragen H1,0/14S GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse mit Kragen H1,0/14S GE
Aderendhülse mit Kragen H1,0/14S GE
Artikel-Nr.:
     3517I-35969970
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9025970000
EAN/GTIN:
     4008190063733
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse mit Kragen H1,0/14S GE

Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,01548*
€ 0,02148*
12 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0155*
€ 0,0215*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01721*
€ 0,02391*
18 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0178*
€ 0,0246*
9 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0189*
€ 0,026*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,02148*
€ 0,02556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02088*
€ 0,02485
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,01548*
€ 0,01842
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 10,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9025740000
ab € 0,02018*
Ähnlich
Weidmüller
9026050000
ab € 0,02048*
Ähnlich
Weidmüller
9021010000
ab € 9,67*
Ähnlich
Weidmüller
9021210000
ab € 11,19*
Ähnlich
Weidmüller
9025760000
ab € 0,02202*
Ähnlich
Weidmüller
9025780000
ab € 0,02492*
Ähnlich
Weidmüller
9021020000
ab € 0,02282*
Ähnlich
Weidmüller
9025750000
ab € 0,02048*
Ähnlich
Weidmüller
9025770000
ab € 0,02136*
Ähnlich
Weidmüller
9025790000
ab € 0,02442*
Ähnlich
Weidmüller
9019000000
ab € 0,01968*
Ähnlich
Weidmüller
9026060000
ab € 0,01688*
Ähnlich
Weidmüller
9019010000
ab € 0,01338*
Ähnlich
Weidmüller
9019020000
ab € 0,02182*
Ähnlich
Weidmüller
9019030000
ab € 0,02028*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.