| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35970111 Herst.-Nr.: 7TAA016070R0055 EAN/GTIN: 5414363130864 |
| |
|
| | |
| Kabelmarker WSLM35 Kabelmark.Bogen zum Selbstbeschriften, 3 Markierer / Bogen, Abmessung 127 x 25 x 25mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kartenform | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 25 mm | Breite: | 25 mm | Mit Textfeld: | ja | Aufdruck: | ohne | Montageart: | kleben | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 143,461* | € 173,511* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,94* | € 177,92* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 148,70* | € 181,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 148,17* | € 181,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 171,44* | € 205,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4694* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|