Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierer WM-0-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3517I-35970176
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAA016000R0001
EAN/GTIN:
     5414363076797
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Markierer WM-0-45

Bedruckte Kabelmark./ Heftform, 10 Seiten, je 10 x Zahlen 0 - 45, Abmessung 31x5mm, VPE 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heftform
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
31 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
kleben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 18,49*
€ 22,67*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 18,6223*
€ 22,7223*
10
€ 5,95*
ab € 19,88505*
€ 24,30505*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 19,8972*
€ 24,3372*
43 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,05*
€ 26,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,9773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,0031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 226,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT1.5M-M30
ab € 0,0289*
Zubehör
Panduit
PLC1M-S4-C
ab € 0,128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.