Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 3,6x140 TYH24M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35970581
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009590R0004
EAN/GTIN:
     5414363067399
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
abb kabelbinder

Kabelbinder 3,6x140 TYH24M

Die hitzestabilisierte Version des Ty-Rap Stahlnasenkabelbinders aus Polyamid 6.6 ist ideal für Anwendungen in höheren Temperaturbereichen. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
138 mm
Banddicke:
1,39999999 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 4,553*
€ 6,073*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 4,756*
€ 6,276*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,75*
€ 6,32*
10
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,45*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,92*
€ 6,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,276*
€ 7,46844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,156*
€ 7,32564
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,716*
€ 6,80204
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,756*
€ 5,65964
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,04756* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 62,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.