|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-35976071 Herst.-Nr.: 1491A50 EAN/GTIN: 4011126380941 |
| |
|
|  |  |
 | Bügelschelle 46-50mm 1491A50 Bügelschelle, mit Kunststoffdruckwanne, für 1 Kabel. Gegenwanne 1591/... bitte gesondert bestellen. Alternativ verweisen wir auf die Hammerfuß®-Bügelschelle BK...AL aus dem Werkstoff Aluminium im Katalog KI von Niedax. für C-Profilschiene : Schlitzweite 16 - 17 mm Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 46 - 50 mm Werkstoff Hammerfußbügel : Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Werkstoff Druckwanne : PP (Polypropylen), halogenfrei Weitere Informationen:  |  | Spannbereich: | 46..50 mm | Max. Anzahl der Kabel: | 1 | Werkstoff der Schelle: | Stahl | Werkstoffgüte der Schelle: | sonstige | Oberflächenschutz Schelle: | feuerverzinkt | Werkstoff der Wanne: | Kunststoff | Werkstoffgüte der Wanne: | Polypropylen (PP) | Oberflächenschutz Wanne: | unbehandelt | Werkstoff der Schraube: | Stahl | Werkstoffgüte der Schraube: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | | 50 |  | Frei Haus | ab € 2,60* | € 3,20* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 50 |  | € 5,90* | ab € 2,6476* | € 3,2476* |  |  |  | | 30 Tage |  | | 50 |  | € 7,90* | ab € 2,67193* | € 3,27193* |  |  |  | | |  | | 50 |  | Frei Haus | ab € 2,7054* | € 3,3154* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 2,5689* | € 3,8569* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 160,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|