Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder selbstverlöschend 1709/210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35976865
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1709/210
EAN/GTIN:
     4011126044720
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder selbstverlöschend 1709/210

Kabelbinder, zum Bündeln und Fixieren von Kabeln, halogenfrei, silikonfrei. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 2,5 x 100 mm Kabelbündel-Ø : 20 mm Haltekraft : 0,08 kN Einsatztemperaturbereich : -40°C bis 85°C Werkstoff : PA (Polyamid) Farbton : natur
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
102 mm
Banddicke:
1,2 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,02542*
€ 0,03792*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0675*
€ 0,0989*
100
€ 3,90*
ab € 0,0763*
€ 0,111*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0914*
€ 0,1304*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,1045*
€ 0,1982*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.