| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35980562 Herst.-Nr.: 335160 EAN/GTIN: 4018292351607 |
| |
|
| | |
| Profilmutter P2 5190S6 Heavy-Duty. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Gewindemaß (metrisch): | 10 | Gewindeart: | metrisch | Mit Feder: | nein | Mit Unterlegscheibe: | nein | Mit Spannplatte: | nein | Mit Sechskantmutter: | nein | Mit Gewindeende: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 16,86* | € 18,03* | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 17,0122* | € 18,1322* | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 17,005* | € 18,165* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 17,2614* | € 18,3014* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 17,5919* | € 18,6419* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 906,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|