Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P3 C24EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35983261
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     337630
EAN/GTIN:
     8711893002379
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Klammer P3 C24EC

Einteilige Kabel/Kabelschutzrohrklammer mit Schutzschild. Keine Schrauben oder Bolzen zu verlieren. Benötigt nur einen Schraubendreher oder Steckschlüssel zur Installation. Passt in die offene Seite der Strutmontageschiene.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
20..24 mm
Für Rohre (metrisch):
24
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Werkstoffgüte der Wanne:
sonstige
Oberflächenschutz Wanne:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,32115*
€ 2,71115*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,3252*
€ 2,7252*
100
Frei Haus
ab € 2,3584*
€ 2,7484*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,4151*
€ 2,7951*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,4684*
€ 2,9155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,7252*
€ 3,24299
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,6852*
€ 3,19539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,5752*
€ 3,06449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,4852*
€ 2,95739
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,3252*
€ 2,76699
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 272,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.