Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Klammer P7 8-14mm D1=M6 D2=7mm M6TI58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35983991
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     174830
EAN/GTIN:
     8711893748345
Suchbegriffe:
Gewindestange
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer

H-Klammer P7 8-14mm D1=M6 D2=7mm M6TI58

Federstahl, Flanschklammer zum Aufschlagen zur Befestigung von Gewindestangen an einem Flansch aus Baustahl. Wird an einem 8 14 mm Flansch befestigt und nimmt eine M6-Gewindestange auf.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
8..14 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,72*
€ 3,36*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,757*
€ 3,377*
100
Frei Haus
ab € 2,7641*
€ 3,4141*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,7706*
€ 3,4206*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,377*
€ 4,01863
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,757*
€ 3,28083
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 337,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.