Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banderdungsschelle 8-22mm Messing vern. 927 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Banderdungsschelle 8-22mm Messing vern. 927 0
Banderdungsschelle 8-22mm Messing vern. 927 0
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35985658
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5057507
EAN/GTIN:
     4012195388517
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
Erdungsschellen
obo bettermann banderdungsschelle 8...
banderdungsschellen obo

Banderdungsschelle 8-22mm Messing vern. 927 0

für Rohre Ø 8-22 mm Anschlussmöglichkeiten: max. 2 Leitungen 2,5-10 mm² Schellenkörper und Schrauben aus Messing, vernickelt Spannband aus rostfreiem Edelstahl (VA)
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
8..22 mm
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
2,5..10 mm²
Anzahl der Leiter:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: banderdungsschellen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,6416*
€ 2,4929*
6 Tage
358
1
€ 6,95*
ab € 1,65*
€ 2,493*
3 Tage
309
1
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,54*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,72*
€ 2,55*
3 Tage
45
1
€ 6,40*
ab € 1,72099*
€ 2,55099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5057694
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.