Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild WS 4-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschild WS 4-12
Warnschild WS 4-12
Artikel-Nr.:
     3517I-35986197
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0805328
EAN/GTIN:
     4017918145118

Warnschild WS 4-12

Warnschild, Platte, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil und Warnhinweis in Englisch, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 12 mm, Durchmesser: 0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Symbol:
sonstige
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
48 mm
Höhe:
26 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,0449*
€ 4,1705*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,115*
€ 4,205*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,164*
€ 4,264*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,24237*
€ 4,38237*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,261*
€ 4,391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,205*
€ 5,00395
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,175*
€ 4,96825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,885*
€ 4,62315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,765*
€ 4,48035
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,625*
€ 4,31375
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,115*
€ 3,70685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.