Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPS-13X17-25M-GY FPS 13 25m GY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
SILVYN-FPS-13X17-25M-GY FPS 13 25m GY
SILVYN-FPS-13X17-25M-GY FPS 13 25m GY
Artikel-Nr.:
     3517I-35986511
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61711630
EAN/GTIN:
     4044773247114
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal

SILVYN-FPS-13X17-25M-GY FPS 13 25m GY

Schutzschlauch mit Stahlspirale SILVYN® FPS 13X17 25M GY
Schutzschlauch mit Stahlspirale
Innendurchmesser: 13mm
Aussendurchmesser: 17mm
Nenngröße: 17
Polyvinylchlorid

Anwendungsgebiete: Innenanwendungen
Maschinenbau
In Energieführungsketten (SILVYN® CHAIN)
Bewegliche Anwendungen
Roboterbau
Nutzen: Formstabil
Stauch- und dehnbar
Weitgehend öl- und säurebeständig
Korrosionsbeständig
Flüssigkeitsdicht
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
PVC-ummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-25..80 °C
Biegeradius, statisch:
13 mm
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 6,23*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,2522*
€ 6,2522*
25
Frei Haus
ab € 6,4812*
€ 6,4812*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 7,2857*
€ 7,2857*
25
€ 6,90*
ab € 6,37*
€ 7,56*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 155,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.