Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 0,75- 8 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 0,75- 8 WH
Aderendhülse AI 0,75- 8 WH
Artikel-Nr.:
     3517I-35988906
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3201110
EAN/GTIN:
     4017918094669
Suchbegriffe:
Aderendhülse
phoenix contact aderendhülse 0,75 m...
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,75mm²

Aderendhülse AI 0,75- 8 WH

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0108*
€ 0,0161*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0112*
€ 0,0167*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0114*
€ 0,017*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01146*
€ 0,01706*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01185*
€ 0,01745*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0114*
€ 0,01357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 122,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 132,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.