Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingießtopf 542x142x142 f.30m 981687.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingießtopf 542x142x142 f.30m 981687.000
Eingießtopf 542x142x142 f.30m 981687.000
Artikel-Nr.:
     3517I-36011295
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     981687.000
EAN/GTIN:
     4010319811330

Eingießtopf 542x142x142 f.30m 981687.000

Eingießtöpfe für Serie LED Halyxx, unlackiert, L 542 B 142 H 143
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
542 mm
Breite:
142 mm
Höhe:
143 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,59*
€ 65,25*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 50,91*
€ 66,02*
Frei Haus
ab € 52,87*
€ 68,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,97*
€ 68,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,07*
€ 71,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.