Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verbinder TECTON T-VT1 SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Verbinder TECTON T-VT1 SR
T-Verbinder TECTON T-VT1 SR
Artikel-Nr.:
     3517I-36020249
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22157285
EAN/GTIN:
     9005798117405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
stromschiene
stromschiene silber

T-Verbinder TECTON T-VT1 SR

T-Verbinder silber. Abmessungen: 500mm x 365mm x 60mm. Gewicht: 2,1 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
500 mm
Breite:
365 mm
Höhe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 130,99*
€ 164,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 133,88*
€ 166,81*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,00*
€ 171,98*
Frei Haus
ab € 140,01*
€ 173,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,07*
€ 175,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,81*
€ 198,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,91*
€ 196,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.