| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36040030 Herst.-Nr.: 5TS9092AQ EAN/GTIN: 4039806858191 |
| |
|
| | |
| Tragschiene 1-längig Einspeisung mittig 5TS9092AQ Zubehör Gehäuse, für Modario IP64, Tragschiene, zusätzliche Ein-/Ausspeisung, aus Stahl, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, 5x Systemmaß, Länge: 1.495 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 1495 mm | Breite: | 58 mm | Höhe: | 43 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,24* | € 97,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 78,93* | € 99,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,16* | € 103,86* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,32* | € 104,06* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,33* | € 109,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|