Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrohr L=250mm D=60 vz 5NY51010XD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragrohr L=250mm D=60 vz 5NY51010XD
Tragrohr L=250mm D=60 vz 5NY51010XD
Artikel-Nr.:
     3517I-36058744
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY51010XD
EAN/GTIN:
     4039806199591

Tragrohr L=250mm D=60 vz 5NY51010XD

Tragrohr verzinkt 310mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Stahl
Länge:
310 mm
Durchmesser:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,84*
€ 33,95*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 24,96*
€ 34,13*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,04*
€ 35,56*
10
€ 5,95*
ab € 32,11*
€ 38,32*
1
€ 3,90*
ab € 28,41*
€ 38,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.