| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36063504 Herst.-Nr.: 0200052 EAN/GTIN: 4029299008074 |
| |
|
| | |
| Ersatzwanne W-LF 136 OP Ersatzwanne für LF/LFN/PLF 136/154 opal PMMA Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckwanne | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | ja | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 15,87* | € 22,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,19* | € 23,03* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,68* | € 23,69* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,04* | € 25,44* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,08* | € 26,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|