Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstrom-Transformator 400/230V 7,5kVA 5kW MT-7.5-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstrom-Transformator 400/230V 7,5kVA 5kW MT-7.5-60
Drehstrom-Transformator 400/230V 7,5kVA 5kW MT-7.5-60
Artikel-Nr.:
     3517I-36150138
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     137306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator

Drehstrom-Transformator 400/230V 7,5kVA 5kW MT-7.5-60

Drehstrom-Spar-Transformator 400/230 V
7,5 kVA (5 kW), 60 % ED
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
400 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsleistung:
230 VA
Breite:
316 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
160 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 862,66*
€ 975,00*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 847,92*
€ 975,55*
Frei Haus
ab € 867,47*
€ 984,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,00*
€ 1.160,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,66*
€ 1.150,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,47*
€ 1.104,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,18*
€ 1.073,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,66*
€ 1.026,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.