Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Stufentransformator Drehstrom 0,8A TR 0,8-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5-Stufentransformator Drehstrom 0,8A TR 0,8-2
5-Stufentransformator Drehstrom 0,8A TR 0,8-2
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36151939
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0148
EAN/GTIN:
     4012799571483
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator

5-Stufentransformator Drehstrom 0,8A TR 0,8-2

5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Drehstrom-Ventilatoren. Mit Betriebsmeldeleuchte.Artikel: TR 0,8-2, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 400 W, Maximalbelastung: 0,8 A, Schutzart: IP 54, Sekundärspannung: 105 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V, Einbauart: Aufputz, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: hellgrau, ähnlich RAL 7035, Gewicht: 5,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 6,29 kg, Breite: 248 mm, Höhe: 195 mm, Tiefe: 205 mm, Breite mit Verpackung: 260 mm, Höhe mit Verpackung: 340 mm, Tiefe mit Verpackung: 260 mm, Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
0..400 V
Sekundärspannung 1:
105 V
Sekundärspannung 2:
0..150 V
Sekundärspannung 3:
0..190 V
Sekundärspannung 4:
0..250 V
Sekundärspannung 5:
0..400 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 358,70*
€ 405,26*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 361,58*
€ 407,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 366,30*
€ 412,67*
Frei Haus
ab € 371,08*
€ 416,66*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 377,34*
€ 426,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,67*
€ 491,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,00*
€ 487,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,97*
€ 472,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,35*
€ 463,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,30*
€ 435,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0086.0703
ab € 1.186,02*
Zubehör
Maico
0086.0704
ab € 1.058,30*
Zubehör
Maico
0085.0107
ab € 739,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.