Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Rohrventilator EC 1-PH 200-240V RR 250 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios RREC250A EC-Radial- RR EC 250 A Rohrventilator DN250, 1 230V 50-60 Hz
Helios RREC250A EC-Radial- RR EC 250 A Rohrventilator DN250, 1 230V 50-60 Hz
Artikel-Nr.:
     3517I-36153810
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06122
EAN/GTIN:
     4010184061229
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse

Radial-Rohrventilator EC 1-PH 200-240V RR 250 A

EC-Radial-Rohrventilator zur direkten Montage im Rohrsystem. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit runden Anschlussstutzen auf Normrohre abgestimmt. Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff. Direkt auf Motor gepresst und als Einheit dynamisch ausgewuchtet. Geräuscharm, hoher Wirkunsgrad. Energiesparender, drehzahlsteuerbarer EC-Außenläufermotor in Schutzart IP 54.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1076 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0,123 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 279,56*
€ 338,82*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,11*
€ 340,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 295,30*
€ 352,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 305,12*
€ 363,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 309,00*
€ 369,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,25*
€ 439,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,52*
€ 432,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,76*
€ 419,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,55*
€ 406,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,00*
€ 367,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.