Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator 2100cbm/h,160W,IP55 EZQ 25/2 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36155512
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0104
EAN/GTIN:
     4012799831044
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Ventilator 2100cbm/h,160W,IP55 EZQ 25/2 B

Wechselstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, in Wechselstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
60 °C
Volumenstrom:
2100 m³/h
Drehzahl:
2833 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
250 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 636,00*
€ 735,21*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 646,40*
€ 745,28*
Frei Haus
ab € 654,36*
€ 752,61*
Frei Haus
ab € 663,97*
€ 765,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 670,45*
€ 769,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,28*
€ 886,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,41*
€ 879,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,33*
€ 844,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,28*
€ 815,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,40*
€ 769,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0151.0102
ab € 118,90*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 97,90*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 89,31*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0410
ab € 48,47*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0403
ab € 254,57*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 58,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.