Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Rohrventilator 258W,1.370m³/h,IPX4 ERR 31/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-36155963
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0080.0278
EAN/GTIN:
     4012799802785
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse

Radial-Rohrventilator 258W,1.370m³/h,IPX4 ERR 31/1

Besondere Eigenschaften: Effizienter Radial-Rohrventilator aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt. Einsetzbar für Industrie-und Wohnbauinstallationen. Radiallaufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Geräuscharm und druckstark. Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen. Für direkten Einbau zwischen Rohrleitungen, je nach Einbaulage für Be- oder Entlüftung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Luftmenge unbelastet:
1370 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Gleichstrommotor:
nein
Schutzart (IP):
IPX4
Länge:
295 mm
Durchmesser des Gehäuses:
450 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 295,94*
€ 351,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 294,37*
€ 352,25*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 296,95*
€ 353,90*
Frei Haus
ab € 296,69*
€ 355,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 309,96*
€ 370,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,68*
€ 418,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,75*
€ 415,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,98*
€ 401,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,76*
€ 387,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,94*
€ 352,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 89,82*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,46*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0036.0089
ab € 26,50*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1564
ab € 133,09*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0082.0108
ab € 605,68*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0149.0055
ab € 315,05*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0779
ab € 282,06*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0781
ab € 150,94*
Zubehör
Maico
0092.0606
ab € 225,49*
Zubehör
Maico
0092.0599
ab € 193,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.