| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36157772 Herst.-Nr.: 0055.0174 EAN/GTIN: 4012799551744 |
| |
|
| | |
| Gegenstutzen GS 50 Gegenstutzen zur Montage von elastischen Manschetten an Lüftungsleitungen. Geeignet zur Montage von Wickelfalzrohr nur in Kombination mit elastischer Manschette Typ EL / EL Ex.Artikel: GS 50, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 1,4 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,41 kg, Geeignet für Manschetten der Nennweite: 500 mm, Breite: 565 mm, Höhe: 565 mm, Tiefe: 50 mm, Breite mit Verpackung: 565 mm, Höhe mit Verpackung: 565 mm, Tiefe mit Verpackung: 50 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,54* | € 101,52* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,80* | € 102,92* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 81,90* | € 104,34* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,65* | € 107,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,25* | € 107,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|