Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Rohrventilator RRK 250 EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radial-Rohrventilator RRK 250 EX
Radial-Rohrventilator RRK 250 EX
Artikel-Nr.:
     3517I-36159922
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05891
EAN/GTIN:
     4010184058915
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse

Radial-Rohrventilator RRK 250 EX

Radial-Rohrventilator RADAX RR zur direkten Montage im Rohrsystem. Gehäuse aus hochwertigem, bruchfestem und antistatischem Kunststoff. Oberflächenwiderstand geringer als 1 GOhm. Explosionsschutz E Exe II 2G, erhöhte Sicherheit. EG-Baumuster-Prüfbescheinigung gemäß ATEX vorliegend. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärtsgekrümmmten Schaufeln aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0,3 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Luftmenge unbelastet:
970 m³/h
Mediumtemperatur:
50 °C
Schutzart (IP):
IP54
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Einbauort:
Rohr
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.403,31*
€ 1.561,41*
7 Tage
5
€ 6,95*
ab € 1.400,44*
€ 1.561,42*
€ 5,95*
ab € 1.426,38*
€ 1.561,72*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.470,95*
€ 1.606,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.530,72*
€ 1.667,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.667,44*
€ 1.984,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.633,03*
€ 1.943,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.564,22*
€ 1.861,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.541,28*
€ 1.834,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.530,72*
€ 1.821,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05889
ab € 670,66*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05890
ab € 1.061,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.