Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte 1 mm, grau 2104-1391


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36165123
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2104-1391
EAN/GTIN:
     4055143975391
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussplatte 1 mm, grau 2104-1391

Abschluss- und Zwischenplatte
1 mm dick
für 3-Leiter-Klemmen
grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
0,8 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,3691*
€ 0,4991*
100
Frei Haus
ab € 0,3802*
€ 0,5102*
100
€ 5,95*
ab € 0,43962*
€ 0,58962*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4796*
€ 0,6296*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4971*
€ 0,6545*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4991*
€ 0,59393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4391*
€ 0,52253
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4291*
€ 0,51063
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3691*
€ 0,43923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.