Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor LC-BEG PD4-CAS-GH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor LC-BEG PD4-CAS-GH
Artikel-Nr.:
     3517I-36166079
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     84508111200
EAN/GTIN:
     4020863465538
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Lichtmanagement

Sensor LC-BEG PD4-CAS-GH

Sensor Licht/Bewegung für Deckenanbau. Funk-Bewegungsmelder Casambi kompatibel, integrierter Lichtsensor zur automatischen Konstantlichtregelung, ohne DALI-Ausgang, Einstellungen und Konfiguration über Casambi-App, Montagehöhe 5-16m.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichtsensor
Art der Steuerung:
Netzwerk
Schutzart (IP):
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
AC
Mit Montageplatte:
nein
Bedienung über Bluetooth:
ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 288,55*
€ 342,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 286,64*
€ 343,52*
Frei Haus
ab € 289,19*
€ 346,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,92*
€ 408,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,00*
€ 405,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,34*
€ 389,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,84*
€ 379,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,55*
€ 343,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
84506015100
ab € 32,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.