Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkrementaler Drehgeber REIE111T8C2B1024C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inkrementaler Drehgeber REIE111T8C2B1024C
Inkrementaler Drehgeber REIE111T8C2B1024C
Artikel-Nr.:
     3517I-36166113
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100011958
EAN/GTIN:
     4047101545883
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental

Inkrementaler Drehgeber REIE111T8C2B1024C

Inkrementaler Drehgeber, Efficiency-Line, Auflösung Inkremental 1024 ppr, Synchro/Klemmflansch, Ø 40 mm, Vollwelle, Ø 8 mm × 12,5 mm, Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: Edelstahl, Schutzart IP64 gehäuse- und wellenseitig, -20...+70 °C, max. 4500 U/min, 10...30 VDC, Push-Pull/HTL mit Invertierung, Impulsfrequenz max. 300 kHz, Kabelanschluss, 1024 Impulse pro Umdrehung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Inkrementalgeber
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Max. Impulszahl:
300
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Impulszahl pro Umdrehung:
1024
Durchmesser der Welle:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP64
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 120,15*
€ 151,56*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,87*
€ 152,19*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,61*
€ 157,12*
Frei Haus
ab € 125,86*
€ 157,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,56*
€ 180,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,46*
€ 180,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.