| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36169002 Herst.-Nr.: 00131 EAN/GTIN: 4010184001317 |
| |
|
| | |
| SlimVent Radialventilator m.Rohranschl.DN160mm SVS 160 K Flach Radialrohrventilator in schallgedämpfter Ausführung SlimVent SVS 160, mit 2 Leistungsstufen. Geeignet zur Lüftung von Feuchträumen, Toiletten, u.a.m. in Industrie, Gewerbe und Wohnbereich. Gehäuse in längerer Bauform aus verzinktem Stahlblech mit schalldämmender, über 50 mm starker Mineralwolle-Auskleidung. Serienmäßige Lieferung saug- und druckseitig mit Anschlussstutzen und Lippendichtung für Normrohr-Durchmesser. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Luftmenge unbelastet: | 440 m³/h | Anschlussspannung: | 230 V | Leistungsaufnahme: | 0,061 kW | Gleichstrommotor: | nein | Indirekter Antrieb: | nein | Elektrischer Anschluss: | Anschlussklemmen | Schutzart (IP): | IP44 | Max. Lufttemperatur: | 50 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 307,12* | € 374,57* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 314,96* | € 376,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 328,45* | € 391,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 330,99* | € 395,77* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 333,01* | € 398,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|