| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36213075 Herst.-Nr.: 4571130 EAN/GTIN: 4044773625998 |
| |
|
| | |
| Flachband-Erder/HÜLSE- 1X16/M8/300MM 4571130 Erdungsband FLAT GROUND STRAP/TERMINALS 1X16/M8/300 Erdungsband 16 mm² Gesamtlänge: 300mm M 8 Anwendungsgebiete: Schaltschrankbau Die Schutzmaßnahme Schutzerdung ist normativ vorgeschrieben Nutzen: Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kupfer | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 8,59* | € 10,11* | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 8,6748* | € 10,2048* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,01* | € 12,31* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,61* | € 12,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,21* | € 22,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 252,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|