Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36220266 Herst.-Nr.: HTA4 EAN/GTIN: 4012078772068 |
|
|
| | |
| Fernbedienung HTA 4 für hydraulische Pum HTA4 Für akkuhydraulische Pumpe AHP 700-L, Fernbedienung mit 1,5m Kabel. Weitere Informationen: | | Max. Anzahl steuerbarer Geräte: | 1 | Vorprogrammiert: | ja | Drahtlos: | nein | Signalübertragung: | sonstige | Mit Display: | nein | Lernfähig: | nein | Unidirektional: | nein | Bidirektional: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 230,82* | € 278,89* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 232,79* | € 279,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,34* | € 281,65* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 235,66* | € 282,83* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 237,01* | € 286,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|