| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36227791 Herst.-Nr.: 62006000400 EAN/GTIN: 4013046620961 |
| |
|
| | |
| LAN-Kabelaufroller mit Energiewürfel FT 038.1205.8m m.W Kabelaufroller aus Kunststoff, schutzisoliert,kugelgelagerte Achse, abschaltbare Arretierung, mit 3-poligem Flachschleifring 16A und Datenschleifring, Datenübertragung bis 1 GBit/s Ethernet, Anwendung 100BASE-TX, mit 8m Auszugskabel Hybrid1xLAN Cat.7(4x2x26/7AWG) + Power 3G2,5 mit Energiewürfel 3x Maschinensteckdosen und einer Abdeckung mit RJ45-Buchse mit 2m Anschlusskabel Hybrid 1xLAN Cat. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 8 m | Mit Arretierung: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.875,37* | € 2.022,56* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.875,68* | € 2.023,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.902,58* | € 2.042,23* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 2.245,13* | € 2.411,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|