Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbarer Leitungsbrücker 0,75mm²,isoliert,gr 2009-402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517I-36227854
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2009-402
EAN/GTIN:
     4050821458883
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Klemmen Querverbinder

Steckbarer Leitungsbrücker 0,75mm²,isoliert,gr 2009-402

Steckbarer Leitungsbrücker
0,75 mm²
isoliert
60 mm lang
grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leitungsbrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
9 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,3752*
€ 2,5952*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,409*
€ 2,639*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,942*
€ 2,732*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,7016*
€ 2,9616*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,334*
€ 3,254*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,254*
€ 3,87226
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,164*
€ 3,76516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,704*
€ 3,21776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,564*
€ 3,05116
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,334*
€ 2,77746
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.