| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36229565 Herst.-Nr.: 790-360/790-398 EAN/GTIN: 4055143363037 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenhalter silberfarben 790-360/790-398 Sammelschienenhalter für Sammelschienen Cu 10 mm x 3 mm flexibel auf TS 35 aufrastbar silberfarben Weitere Informationen: | | Schienenabstand: | 85 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 67,95* | € 85,91* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 70,06002* | € 88,27002* | | | | | | 16 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 70,99446* | € 88,51446* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 72,19002* | € 90,71004* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 73,66842* | € 92,5884* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 11,67667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|