| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36242379 Herst.-Nr.: 1099/218 EAN/GTIN: 8021156074150 |
| |
|
| | |
| WLAN Bullet-Kamera VK 1099/218 WLAN Bullet Kamera mit integrierten IR-und Weißlicht-LEDs für das SET 1098/820. Leistungsmerkmale: Hohe Qualität des Videobildes, Megapixelauflösung mit bis zu 1920 x 1080 pixel, Videokomprimierung im H.265 Standard, Übertragungsfrequenz 2,4 GHz, Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard (fest) | Montageart: | Wand/Decke | Einsatzgebiet: | universal | Übertragung: | Wi-Fi | Protokoll: | sonstige | Power over Ethernet (PoE): | ohne | Bildsystem: | sonstige | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Brennweitengröße: | 3,6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 70,81* | € 90,48* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 70,90* | € 90,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,91* | € 90,59* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,36* | € 92,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,47* | € 92,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|