Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger Benzin ES 3000 - SHI 230V PE242SH1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger Benzin ES 3000 - SHI 230V PE242SH1000
Stromerzeuger Benzin ES 3000 - SHI 230V PE242SH1000
Artikel-Nr.:
     3517I-36244025
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     PE242SH1000
EAN/GTIN:
     8018539084004
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

Stromerzeuger Benzin ES 3000 - SHI 230V PE242SH1000

Kompakt und mobil - diese Serie ist besonders für den gewerblichen Dauereinsatz geeignet und sorgt mit dem großen Kraftstofftank für lange Laufzeiten. Der automatische Spannungsregler ist bei den Modellen für Drehstrom (400V) bereits als Standardausrüstung verbaut und bei den Lichtstrommodellen (230V) problemlos nachrüstbar. Um bei Bedarf die Mobilität zu vereinfachen, ist ein Radsatz in unterschiedlicher Ausführung als Zubehör verfügbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsleistung:
2,5 kVA
Generatorleistung:
2,2 kW
Leistungsfaktor:
0,9
Schutzart (IP):
IP23
Antriebsart:
Verbrennungsmotor
Kraftstofftyp:
Benzin
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 862,85*
€ 970,36*
Frei Haus
ab € 875,55*
€ 979,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,36*
€ 1.154,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,49*
€ 1.138,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,29*
€ 1.095,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,58*
€ 1.065,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,85*
€ 1.026,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.