Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch-HOTY-4 HOTY 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch-HOTY-4 HOTY 4
Schrumpfschlauch-HOTY-4 HOTY 4
Artikel-Nr.:
     3517I-36253846
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61716760
EAN/GTIN:
     4044773211887
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 7mm

Schrumpfschlauch-HOTY-4 HOTY 4

HOTY Schrumpfschläuche zum Schutz und zur Isolation von Kontakten, Kabelschuhen, Steckern etc. Preisgünstig, Gute Witterungs- und UV-Beständigkeit, Flammwidrig, Sicherer Transport wird durch leichten Druck garantiert, Flammwidrig nach UL94 VO
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,5 mm
Länge:
100 m
Betriebstemperatur:
-20..90 °C
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,43*
€ 38,60*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,451*
€ 38,701*
€ 3,90*
ab € 29,28*
€ 39,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,89*
€ 43,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,60*
€ 45,934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,79*
€ 44,9701
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,74*
€ 42,5306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,93*
€ 41,5667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,39*
€ 39,7341
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,43*
€ 33,8317
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2843* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.