Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummikabeltrommel 4Schutzk.,IP67 GT 380.WS4.50PU315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummikabeltrommel 4Schutzk.,IP67 GT 380.WS4.50PU315
Gummikabeltrommel 4Schutzk.,IP67 GT 380.WS4.50PU315
Artikel-Nr.:
     3517I-36257220
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27534525000
EAN/GTIN:
     4013046271293
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel schill 50m

Gummikabeltrommel 4Schutzk.,IP67 GT 380.WS4.50PU315

Spezialgummi-Kabeltrommel mit 4 druckwasserdichten Schutzkontakt- Anbausteckdosen 2-polig + E
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07BQ-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 455,05*
€ 535,61*
Frei Haus
ab € 461,74*
€ 540,77*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 544,94*
€ 635,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,61*
€ 637,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,93*
€ 628,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,98*
€ 599,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,43*
€ 582,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,05*
€ 541,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.