Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandzugkabeltrommel m. Motor + Schleifr. ALM 300.A.MS3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandzugkabeltrommel m. Motor + Schleifr. ALM 300.A.MS3
Bandzugkabeltrommel m. Motor + Schleifr. ALM 300.A.MS3
Artikel-Nr.:
     3517I-36297307
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     53041000000
EAN/GTIN:
     4013046530109

Bandzugkabeltrommel m. Motor + Schleifr. ALM 300.A.MS3

Elektromotor 12 V, 42 W, Drehmoment 1,5 Nm, Leerlaufdrehzahl 42 U/min, Wickelgeschwindigkeit ca. 25 U/min., Sicherheits-Rutschkupplung, mit Taster Nr.40900 für Links- und Rechtslauf, mit Schieber, 3-poliger Schleifring.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Mit Tragerahmen:
nein
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Arretierung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.442,46*
€ 2.627,69*
Frei Haus
ab € 2.451,30*
€ 2.653,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.627,69*
€ 3.126,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.598,10*
€ 3.091,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.507,35*
€ 2.983,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.460,77*
€ 2.928,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.442,46*
€ 2.906,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.